トグルスイッチ ナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
131件の「トグルスイッチ ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチナット」、「丸ナット」、「薄 ナット m12」などの商品も取り扱っております。
C & K  トグルスイッチ六角ナット C & K COMPONENTSランキング1位
1個
58税込64
当日出荷

丸ナット(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング2位
材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38税込42
当日出荷

ET用ロックナット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング3位
1個
52税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角ナット(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング4位
1個
34税込37
当日出荷

ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング5位
1個
108税込119
当日出荷

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
1袋(5個)
2,998税込3,298
翌々日出荷


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38税込42
当日出荷


1パック(20個)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
1個
118税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)